フルゴチェア ハイバック<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付>

フルゴチェア ハイバック<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ フルゴチェア ハイバック<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ フルゴチェア ハイバック<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ フルゴチェア ハイバック<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ フルゴチェア ハイバック<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ フルゴチェア ハイバック<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ フルゴチェア ハイバック<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ フルゴチェア ハイバック<配送時組立サービス付><配送時組立サービス付> イトーキ

フルゴチェア fulgo ハイバック 布張り 肘なし [T1×アンバーオレンジ]。事務用チェアで最も汚れやすい箇所は、背もたれ上部。そこで背に取っ手をつけることで、引き出しやすく汚れにくいチェアを実現しました。また背もたれはクッションの取り付け位置によりハイバックとローバックの切替が行える画期的な仕様となっています。その他にも、角度固定可能な背のロッキング、座面高さ調節、着座姿勢に応じて自在にたわむ座面など基本的機能もしっかりと押さえた、座る人を選ばないチェアです。

用途オフィスチェア フルゴチェア 質量(kg)12.7 内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KF-430GB-T1Q6 57923513
KF-430GB-T1Q6 57923513
57923513 KF-430GB-T1Q6 モスグリーン 910 12.7
57,200
46,980
51,678 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KF-430GB-T1D3 57924037
KF-430GB-T1D3 57924037
57924037 KF-430GB-T1D3 アンバーオレンジ 910 12.7
57,200
47,980
52,778 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923504 KF-430GB-T1M5 ラズベリーレッド 910 12.7
57,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57923522 KF-430GB-T1S4 ターコイズブルー 910 12.7
57,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57924046 KF-430GB-T1K2 アンバーブラウン 910 12.7
57,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57927153 KF-430GB-W9K2 - 585 12.7
42,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57927634 KF-430GB-W9M5 - 585 12.7
42,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57927643 KF-430GB-W9X7 - 585 12.7
42,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57923504 KF-430GB-T1M5 03968749 KF-430PV-T1M4 KF-430PV-T1M4 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968749 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57923522 KF-430GB-T1S4 03968776 KF-430PV-T1A3 KF-430PV-T1A3 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968776 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57924046 KF-430GB-T1K2 03968758 KF-430PV-T1Y3 KF-430PV-T1Y3 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03968758 フルゴチェア ブラックベース ローバック 肘なし 抗ウイルスPV張地 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする