ヴェントチェア<配送時組立サービス付>

ヴェントチェア<配送時組立サービス付> イトーキ

あらゆる建築に溶け込むよう、シンプルさを追求したデザイン。 ハイクオリティなディテールをもち、機能もしっかり凝縮しています。 オフィス空間に調和を、ワーカーに快適な座り心地を提供します。ヴェントチェアの張地は、表裏で異なる顔をもつ新素材「ストライプレイヤーファブリック」、8色のバリエーションをもつ「プレーンメッシュ」の2つのタイプから選べます。フレームは、オフィスに合わせて、上品かつ重厚な雰囲気を醸し出す「ブラックフレーム」、グレード感のなかに軽快な印象をプラスして、アクティブな空間をつくりだす「ホワイトフレーム」から選べます。お届け時に配達員が設置させて頂きます。完成品でのおとどけです。注意事項をご確認ください。階段や通路、設置場所までのドアなどの寸法を測って設置可能かどうかのご確認後にご注文お願いいたします。

用途オフィスチェア ヴェントチェア 材質背・座:メッシュ張り、脚/強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスター 全高(mm)995 キャスターあり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×620×995 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
お気に入りに追加
200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58016306 KE-867JB1-ZLA3 (座面)ストロングブルー (背)ストロングブルー あり - 21.2 21.2
155,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016315 KE-867JB1-ZLB2 - あり ランバー付 21.2 21.2
155,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016324 KE-867JB1-ZLD3 - あり ランバー付 21.2 21.2
155,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016333 KE-867JB1-ZLM4 - あり ランバー付 21.2 21.2
155,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016342 KE-867JB1-ZLQ6 - あり ランバー付 21.2 21.2
155,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016412 KE-867JB1-ZLT1 - あり ランバー付 21.2 21.2
155,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016428 KE-867JB1-ZLX7 - あり ランバー付 21.2 21.2
155,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016437 KE-867JB1-ZLY3 - あり ランバー付 21.2 21.2
155,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016446 KE-867JB1-ZWA3 (座面)ストロングブルー (背)ストロングブルー あり - 21.2 21.2
170,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016455 KE-867JB1-ZWB2 - あり ランバー付 21.2 21.2
170,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016464 KE-867JB1-ZWD3 - あり ランバー付 21.2 21.2
170,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016473 KE-867JB1-ZWM4 - あり ランバー付 21.2 21.2
170,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016482 KE-867JB1-ZWQ6 - あり ランバー付 21.2 21.2
170,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016498 KE-867JB1-ZWT1 - あり ランバー付 21.2 21.2
170,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016595 KE-867JB1-ZWX7 - あり ランバー付 21.2 21.2
170,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016604 KE-867JB1-ZWY3 - あり ランバー付 21.2 21.2
170,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016638 KE-860JB1-ZLA3 (座面)ストロングブルー (背)ストロングブルー なし - 18.8 18.8
127,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016647 KE-860JB1-ZLB2 - なし ランバー付 18.8 18.8
127,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016656 KE-860JB1-ZLD3 - なし ランバー付 18.8 18.8
127,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016665 KE-860JB1-ZLM4 - なし ランバー付 18.8 18.8
127,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016674 KE-860JB1-ZLQ6 - なし ランバー付 18.8 18.8
127,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016683 KE-860JB1-ZLT1 - なし ランバー付 18.8 18.8
127,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016692 KE-860JB1-ZLX7 - なし ランバー付 18.8 18.8
127,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016708 KE-860JB1-ZLY3 - なし ランバー付 18.8 18.8
127,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016717 KE-860JB1-ZWA3 (座面)ストロングブルー (背)ストロングブルー なし - 18.8 18.8
139,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016726 KE-837JB1-ZLA3 (座面)ストロングブルー (背)ストロングブルー あり - 20.2 20.2
144,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016735 KE-837JB1-ZLB2 - あり ランバーなし 20.2 20.2
144,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016744 KE-860JB1-ZWB2 - なし ランバー付 18.8 18.8
139,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016753 KE-860JB1-ZWD3 - なし ランバー付 18.8 18.8
139,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016762 KE-860JB1-ZWM4 - なし ランバー付 18.8 18.8
139,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016778 KE-860JB1-ZWQ6 - なし ランバー付 18.8 18.8
139,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016787 KE-860JB1-ZWT1 - なし ランバー付 18.8 18.8
139,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016796 KE-860JB1-ZWX7 - なし ランバー付 18.8 18.8
139,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016805 KE-860JB1-ZWY3 - なし ランバー付 18.8 18.8
139,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016814 KE-837JB1-ZLD3 - あり ランバーなし 20.2 20.2
144,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016823 KE-837JB1-ZLM4 - あり ランバーなし 20.2 20.2
144,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016832 KE-837JB1-ZLQ6 - あり ランバーなし 20.2 20.2
144,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016848 KE-837JB1-ZLT1 - あり ランバーなし 20.2 20.2
144,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016857 KE-837JB1-ZLX7 - あり ランバーなし 20.2 20.2
144,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016866 KE-837JB1-ZLY3 - あり ランバーなし 20.2 20.2
144,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016875 KE-837JB1-ZWA3 (座面)ストロングブルー (背)ストロングブルー あり - 20.2 20.2
159,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016884 KE-837JB1-ZWB2 - あり ランバーなし 20.2 20.2
159,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016893 KE-837JB1-ZWD3 - あり ランバーなし 20.2 20.2
159,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016927 KE-830JB1-ZLA3 (座面)ストロングブルー (背)ストロングブルー なし - 17.8 17.8
116,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016936 KE-837JB1-ZWM4 - あり ランバーなし 20.2 20.2
159,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016945 KE-837JB1-ZWQ6 - あり ランバーなし 20.2 20.2
159,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016954 KE-837JB1-ZWT1 - あり ランバーなし 20.2 20.2
159,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016963 KE-837JB1-ZWX7 - あり ランバーなし 20.2 20.2
159,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58016972 KE-837JB1-ZWY3 - あり ランバーなし 20.2 20.2
159,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58017006 KE-867JA1-ZLT1T2 - あり ランバー付 21.2 21.2
182,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする