ヴェントチェア可動肘<配送時組立サービス付>
Vento(ヴェントチェア) 専用オプション/アジャスタブル肘[ADJ肘](シルバーメタリック脚、樹脂脚用)/左右セット[ブラック:Z5用]身体をやさしく包み込むメッシュチェア”Vento”に取り付けて使用できる肘オプション。上下&前後調節・左右角度調節が可能なため、お手持ちのヴェントチェア肘なしタイプ本体に取り付ければ、長時間のパソコンワークの強い味方になります。お手持ちの肘付タイプの肘との交換もお受けしております。
用途オフィスチェア ヴェントチェア オプションパーツ
肘掛なし
材質肘受け:アルミダイキャスト、肘当て:エラストマー樹脂・ウレタン
質量(kg)2.4
キャスターなし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×230
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。