チューブライザー

チューブライザー DENSAN(ジェフコム)

どこでもすぐに使えるコードレスブロー
ガス充填式で電源不要
小型・軽量で携帯に便利

用途
電線や部品の耐熱保護や絶縁保護、機械的保護
電線の結束
電線端末や電線接続部の防水処理
金属配管の防錆
電線や部品の耐油、耐薬品保護
電線や部品の識別や装飾
最高温度(℃)約650 質量(g)137 寸法(幅W×高さH)(mm)約170×130 連続使用時間(分)約50 ガス充填量(mL)約12 内容量1個
注意
※初回使用時にはガスを充填する必要が
あります。ご購入時には合わせて専用ガ
スもご購入ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58099615 TE-20
17,600
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

チューブライザー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする