8chハードディスクレコーダー(4TB)

8chハードディスクレコーダー(4TB) JVCケンウッド

高画質フルHDで連続2週間録画
AHD2.0伝送&H.264(HighProfile)圧縮採用により、高精細フルHD・長時間録画に対応。HDMI端子装備で、分割画面でも鮮明映像を実現。さらに大容量HDDにより、全chフルHDで2週間以上の長時間連続録画(1080p/30fps/2Mbps、音声あり )。音声入力も4chまで可能。
秒30コマで録画・表示・再生
全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。また、ネットワーク配信機能を搭載し、最大32ch(ライブ24ch+再生8ch)の同時配信にも対応。
多彩な機能で運用をサポート
接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。
録画済み映像のエクスポートが容易
映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。
PCやスマホからいつでも『遠隔監視』
ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。
PC専用ソフト『Security Center』
36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用
Web Viewer(Internet Explorer)
分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認
携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』
4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認
NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)

用途防犯、監視 仕様接続カメラ台数:最大8台、最大本体性能(30fps):ライブ/1080p×8・録画/1080p/8192Kbps×8・再生/1080p/8192Kbps/9分割画面、最大配信性能:ライブ配信/32ストリーム・再生配信/8ストリーム・ライブ配信+再生配信/24+8ストリーム、圧縮方式:映像/H.264(High Profile)・音声/G.711(μ-Law)、内蔵HDD容量:4TB、画面表示:1/4/6/8/9画面、オンスクリーン表示:カメラ名・接続状態・録画状態・音声選択状態・時刻、対応UPS:BR550G-JP(APC)・BY50FW/BY80S(OMRON)、再生コントロール:再生・一時停止・早送り(1/4・1/2・2・4・8)・早戻し(-2・-4・-8)・逆再生・コマ送り・コマ戻し、操作ロック:可、シーケンシャル表示:可(単画面/ライブのみ)、データエクスポート:本体(USBメモリー)/Web Viewer/Security Center・独自形式動画・静止画、映像検索機能:日時検索・イベント検索、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、スケジュール録画:可、イベント録画:可、動き検出機能:可、メール通知機能:可、全画面表示:可、表示解像度:VGA・HDMI/720×480(60Hz)・800×600・1024×768・1280×1024・1366×768・1440×900・1920×1080 RCA/NTSC、音声レベル:AUDIO IN/最大約2.3Vp-p・AUDIO OUT/最大約2.1Vp-p、シリアル端子:フロント×1、リア×1(USBメモリ/マウス/USBハブ/UPS)、ネットワーク端子:RJ-45×1(10/100/1000Mbps)、対応プロトコル:TCP/IP・SMTP・DHCP・DDNS・PPPoE・UDP・SSL・RTP・RTSP・NTP・HTTP、アラーム入力端子:4端子、アラーム出力端子:1端子、ACアダプター:入力/AC100V(50Hz/60Hz)・出力・DC12V(7A) 付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ) 質量(kg)約2.5 電源(V)DC12 適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181 仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×62×265(フット等突起含まず) 消費電流(A)1.8以下 動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降 周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと) 周囲温度(℃)5~40(性能保証) 録画時間2週間以上(カメラ8入力) OSEmbedded Linux 音声入力RCA×4(1CH~4CHのみ記録可能) 音声出力RCA×1 映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR) 映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで 内容量1台
注意
※この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。
※時刻記録機能をもつハードディスクレコーダーは、より正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58460885 VR-G2108
オープン
349,800
384,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする