ハードディスクレコーダー

ハードディスクレコーダー - JVCケンウッドハードディスクレコーダー - JVCケンウッドハードディスクレコーダー - JVCケンウッド

秒30コマで録画・表示・再生
全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。
多彩な機能で運用をサポート
接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。
録画済み映像のエクスポートが容易
映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。
PCやスマホからいつでも『遠隔監視』
ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。
PC専用ソフト『Security Center』
36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用
Web Viewer(Internet Explorer)
分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認
携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)

用途防犯、監視付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)電源(V)DC12適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)周囲温度(℃)5~40(性能保証)OSEmbedded Linux伝送方法AHD2.0映像圧縮方式H.264 (HighProfile)音声出力RCA×1映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで内容量1台
注意
※この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。
※時刻記録機能をもつハードディスクレコーダーは、より正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTPサーバー)のご使用をおすすめします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
チャンネル数
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
消費電流(A)
録画時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58460876VR-G2104約2.54ch355×62×265(フット等突起含まず)1.5以下4週間以上(カメラ4入力)
(より正確な時刻で記録するためNTPサーバー(時刻サーバー)をご使用ください。)
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
58460885VR-G2108約2.58ch355×62×265(フット等突起含まず)1.8以下2週間以上(カメラ8入力)
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
58460894VR-G2116約5.416ch430×67×380(フット等突起含まず)3.4以下2週間以上(カメラ16入力)
オープン
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする