80M配管内視鏡

80M配管内視鏡 サンコー(電子機器)

排水管や工場配管などあらゆる配管内の検査に使える80Mロングケーブル管内カメラです。
カメラ部は40Φとなり自動水平カメラが標準で付属。モニター上にもデジタル表示でメーターカウンターが表示されます。

先端径(Φmm)40 ケーブル長(m)80 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ セット内容カメラヘッド(セット済)、ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、ヒューズ、専用ACアダプター、アタッチメント3種、出力ケーブル、リモコン 質量(kg)8.8 電源(V)AC110~240 連続使用時間(時間)5.5 光源白色LED42灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×360×600 解像度800×480 保証期間1年 焦点距離(mm)100~(パンフォーカス) 充電時間(時間)5 画素数約35万画素 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部) 画角120° 動作温度範囲(℃)-10~50 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58607745 PIPNSP8K
525,455
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする