DIX-1000 大型60KGステンレススケール(ロングポール付き)
見やすく操作しやすい大型画面、多彩な表示で計量をサポート。
セットポイント。5点の任意重量値セッティングが可能です。
リモートキー。外部キーを接続し、外部キー入力で「風袋」「ゼロリセット」「登録」「スケール切替え」を操作できます。
RS-232C。パソコンに接続し計量データの送信が可能です。GPと接続すれば計量ラベルを発行する事が出来ます。
仕様
メモリーアイテム数/マスター1000件、計量実績5000件
接続ロードセル/DC5V±10%リモートセンス方式 350Ω系ロードセル8ヶまで接続可能(バースケール2台接続時の場合)
質量(g)2700
タイプ標準型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)11
電源AC100V±10%(50/60HZ)
表示分解能(最少)1/60000
入力感度0.4mV/V~4.0mV/V
ディスプレイ7インチTFT
変換方式(A/D)デルタシグマ方式
インターフェイスセットポイント、RS-232C、リモートキー
変換速度(A/D)50回/秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×225×149.5
ひょう量単位kg
内容量1式
接続ロードセル/DC5V±10%リモートセンス方式 350Ω系ロードセル8ヶまで接続可能(バースケール2台接続時の場合)
測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11