DIX-1000 バースケール600KG U字型ジョイント800(分離スタンド付き)

DIX-1000 バースケール600KG U字型ジョイント800(分離スタンド付き) 寺岡精工(TERAOKA)

見やすく操作しやすい大型画面、多彩な表示で計量をサポート。
セットポイント。5点の任意重量値セッティングが可能です。
リモートキー。外部キーを接続し、外部キー入力で「風袋」「ゼロリセット」「登録」「スケール切替え」を操作できます。
RS-232C。パソコンに接続し計量データの送信が可能です。GPと接続すれば計量ラベルを発行する事が出来ます。

仕様
メモリーアイテム数/マスター1000件、計量実績5000件
接続ロードセル/DC5V±10%リモートセンス方式 350Ω系ロードセル8ヶまで接続可能(バースケール2台接続時の場合)
質量(g)2700 タイプ標準型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)11 電源AC100V±10%(50/60HZ) 表示分解能(最少)1/60000 入力感度0.4mV/V~4.0mV/V ディスプレイ7インチTFT 変換方式(A/D)デルタシグマ方式 インターフェイスセットポイント、RS-232C、リモートキー 変換速度(A/D)50回/秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×225×149.5 ひょう量単位kg 内容量1式
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58694947 DIX-1000+分離スタンド+S-LK600+SL-JT80S-3A(0.2KG) 北海道
793,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58694956 DIX-1000+分離スタンド+S-LK600+SL-JT80S-3B(0.2KG) 青森、秋田、岩手、宮城
793,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58694965 DIX-1000+分離スタンド+S-LK600+SL-JT80S-3C(0.2KG) 山形、福島、茨城、新潟
793,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58694974 DIX-1000+分離スタンド+S-LK600+SL-JT80S-3D(0.2KG) 栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口
793,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58694983 DIX-1000+分離スタンド+S-LK600+SL-JT80S-3E(0.2KG) 徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、小笠原
793,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58694992 DIX-1000+分離スタンド+S-LK600+SL-JT80S-3F(0.2KG) 奄美大島、沖縄
793,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする