ポリウレタンチューブ UB

ポリウレタンチューブ UB PISCO(ピスコ)

長さ(m)20 チューブ全長(m)20 透明 チューブ色透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 材質(チューブ)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用真空圧力(kPa)-100 内容量1巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径×内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87964432 UB1065-20-CC 10×6.5
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
87964441 UB1280-20-CC 12×8
13,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87964432 UB1065-20-CC 09149131 UB1065-20-C UB1065-20-C ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ) 09149131 ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ) 1巻 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました
87964441 UB1280-20-CC 09149147 UB1280-20-C UB1280-20-C ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ) 09149147 ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ) 1巻 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする