ソーラーテールライト
太陽光充電式のリフレクター搭載オートライトモデル。
夜間やトンネルなど、暗いところで振動を感知すると自動で発光。
ソーラー充電式 暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
パッキン付き電池蓋により防水性が向上。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
JIS規格適合リフレクター。
取付マッドガード
発電方式太陽光
点灯時間(時間)(点滅)約8
質量(g)42(本体・乾電池のみ)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池
寸法(mm)50.6×45.8×57.0
内容量1個
注意
※初めに日光下で充電してから使用してください。※太陽電池について:このライトは太陽電池で内蔵する電池に充電します。太陽電池を覆ったり、暗い所へ自転車を置いておくと、充電できずに作動しない場合があります。日光に当て、充電すると正常に戻ります。
※ニッケル水素ボタン電池(GP40BVH)は交換可能です。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58697747 | TL-SLR100N | 53764114 | TL-SLR120 |
![]() |
セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 | CATEYE | 1個 | ¥2,098 税込¥2,308 | 品番が変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 58697747
2020-05-13
- 用途:
- 子供用自転車のテールライト用
自動車・二輪車・自転車関連業
自動車からも識別可能な照度で点滅しています。
また、ソーラーライトなので、電池切れの心配をする必要がないので良いです。
2019-08-17
- 用途:
- 自転車の安全に 泥除けに取り付け
すごく良いです。自動車からの認識度が高くなる。
取り付けは、タイヤが邪魔でやりずらかった。
ラジオペンチ?のような、ロングノズルのペンチが、便利だった。購入前に、自分で既存品を取り外せるかチェックしてから買うと良いと思う。
家族の安全の為付けるべき。
ステー取り付けタイプと、間違えて購入しないように注意必要。
- 対象商品:
- 58697747
2019-10-31
- 用途:
- 反射板のみのテールライトから交換
その他業種
パナの電動自転車に使用。何の問題もなく交換が終了しました。交換も簡単で純正品と同じ取付場所で穴も2か所あり取り替えるだけでした。何かあったらまたお願いします。ありがとうございました。
- 対象商品:
- 58697747
2019-03-31
- 用途:
- 自転車のテールライト交換用
自動車・二輪車・自転車関連業
電動アシスト自転車のテールライトの電池切れとレンズが割れてたので、交換用に購入。テール穴2つ用で1つは位置決め、もう一つはねじ止めなので、
ヤマハPASにはピッタリ取り付けられた。
ソーラー充電で電池切れにもならないし、夜間はちょっとした振動でも点滅するので安心。
1人が参考にしています