ブリヂストン フロンティア26 完成組立品 フロンティア26 完成組立品 商品レビューを投稿する 普段づかいのモデルの中で一番またぎやすく、バスケットがエレガント。 前輪にモーター。後輪にベルトドライブの両輪駆動。前輪はモーターの力、後輪は人の力が働くタイプです。 「前から引っぱってもらえる」感じで、アシスト。 自動車の四輪駆動みたいに力強い走りは、まるで車輪が地面をつかむような、頼もしい乗り心地です。 後輪ブレーキをかけると、自動で前輪のモーターブレーキがかかります。 その時のブレーキ抵抗を電力に変換し、バッテリーに充電するのです。 なんと、1週間で1日分バッテリーが長持ちします。 左手(後輪)ブレーキレバーを軽く引くだけで、後輪ブレーキの60%に相当する前輪モーターブレーキが作動。 前輪と後輪のブレーキで、制動力を発揮します。下り坂や荷物が多いときでも、軽い力でしっかり減速できるのです。 サビない・外れない・注油いらず。ブリヂストンのベルトドライブは、丈夫で、メンテナンスの手間がかかりません。 カーボンベルトは、鉄より強度の高いカーボン繊維をベルトの芯にいれています。 前輪モーターは、モーターブレーキだけでなく、マンホールやアスファルトのつなぎ目、小石や砂が集まりやすい道路など、路面の急な変化によって前輪が空転を感じた瞬間、アシストを抑えてスリップを回避します。 シンプルパワーパネルはワンタッチ起動。ボタンが少なくシンプル操作。LEDでバッテリー残量表示。3つのアシストモード。 36Vバッテリー採用で、バッテリーへの負担を軽減。 耐久性に優れ、充電時間も短いので、毎日長く、繰り返しお使いいただけます。 フレームの高さが低いから、足は引っかかりにくくスムーズに乗り降りできます。 タイヤサイズ 26×1-1/2 変速段数 3段階 走行距離(km) 【パワーモード】約32、【オートマチックモード】約48、【エコモード】約63 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(Ah) 6.2 仕様 ドレスガード・クラス27キャリヤ・空気ミハル君:標準装備、アシストドライブ:4走行モード(パワー/オート/エコ-/アシストオフ)、手元スイッチ:シンプルパワーパネル(オートライト機能付き) 質量(kg) 26.5 形式 ブラシレスDC式 制御方式 (補助) 踏力比例制御式 交換目安 (充電)700〜900回 ランプ フロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテールランプ バッテリー リチウムイオン 材質(フレーム) アルミ タフステップスルーフレームV バッテリー電圧(V) 36 保証期間 盗難補償:3年間 タイヤタイプ Eマイティロード4.5タイヤ 駆動方式 カーボンベルトドライブ 適応身長(cm) 140以上 消費電力量(Wh) 223 モーター定格出力(W) 250 サドルの高さ(mm) 745〜 鍵 一発二錠(BSロックVプラス) 走行速度(km/h) 24未満 内容量 1台 注意 ※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。) ※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。 ※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません。 ※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません。 ※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません。 ※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません。 ※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。 ※並進、二人乗り、スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用飲酒運転、夜間の無灯火運転、傘差し運転は禁止事項です。 ※自転車は駐輪場に停めましょう。 ※大人も子供もヘルメットを被りましょう。 ※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう。 ※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 5 件中 1 - 5 件 注文 コード 品番 選択解除 F6AB27 色 選択解除 FXカラメルブラウン MXHスパークシルバー MXプレシャスベージュ PXオパールミント PXオパールラベンダー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 58714888 F6AB27 MXHスパークシルバー ¥109,800 ¥107,000 1 ¥107,000 58714897 F6AB27 FXカラメルブラウン ¥109,800 ¥107,000 1 ¥107,000 58714906 F6AB27 MXプレシャスベージュ ¥109,800 ¥107,000 1 ¥107,000 58714915 F6AB27 PXオパールラベンダー ¥109,800 ¥107,000 1 ¥107,000 58714924 F6AB27 PXオパールミント ¥109,800 ¥107,000 1 ¥107,000 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウバイク・自転車用品自転車用品完成車電動自転車 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. フロンティアDX24 完成組立品 ブリヂストン ¥116,000 (0) 2. フロンティア24 完成組立品 ブリヂストン ¥107,000 (0) 3. ジェリーベリー20インチ電動自転車 完成組立品 JellyBelly ¥139,000 (0) 4. 電動自転車 ビビ・DX パナソニック(Panasonic) ¥109,000 (0) 5. ビッケグリ24/20 完成組立品 ブリヂストン ¥129,000 (0) 6. ビッケモブe20 完成組立品 ブリヂストン ¥125,000 (0) 7. ビビライフ 完成組立品 パナソニック(Panasonic) ¥189,000 (0) 8. ギュット・クルーム・DX パナソニック(Panasonic) ¥149,800 (0) 9. ビッケポーラーe20 完成組立品 ブリヂストン ¥129,000 (0) 10. ファットバイク20 外装7段 CAPTAIN STAG ¥59,900 (0) 11. ビビ・DX パナソニック(Panasonic) ¥109,000 (0) 12. ブラッシュアップ FDB700 外装7段BAA CAPTAIN STAG ¥25,900 (1) 13. 26インチ内装3段電動アシスト自転車Breeze KAIHOU ¥69,900 (0) 14. バレイ 折りたたみ26インチ 外装6段 CAPTAIN STAG ¥24,900 (2) 15. R-EVO チタンサイレンサー ズーマー(キャブ)AF58 BEAMS(ビームス) ¥35,900 (0) 16. タイヤ・チューブ1本巻 ブリヂストン ¥2,390 (0) 17. ドライブベルト DONGIL RUBBER BELT ¥849〜 (50) 18. R-EVO ステンレスサイレンサーSP (JMCA) PCX 前期モデル BEAMS(ビームス) ¥37,900 (0) 19. R-EVO ステンレスサイレンサー モンキー Fi BEAMS(ビームス) ¥31,900 (0) 20. 20インチ6段変速電動アシスト自転車 STREET KAIHOU ¥69,900 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。