もてケア EMS運動器

もてケア EMS運動器 マクセル

初めての充電池+コードレス。
リチウムイオン電池を使用しているのでボタン電池よりも強力に筋肉運動が出来る。
電極を広くしながら消費電力を抑える回路設計。
運動ステップ怒涛の15種類。強度選択15段階。
自動で最適なステップが約20分間切り替わります。
やわらかく、薄いシリコン素材を採用しました。
体にフィットしやすくなります。

入力電圧(V)DC5 定格出力電源アダプター:DC5.0V/(最大)1.0A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 タイマー時間約20分 充電時間(時間)約1 入力電流(mA)(最大)100 定格入力電源アダプター:AC100~240V、50/60Hz 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58715685 MXES-R400YG 4極 165×165×10.5(ゲルパッド未装着時)
オープン
 
 
取扱い終了
58715694 MXES-R200YG 2極 65.5×225.5×10.5(ゲルパッド未装着時)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする