ハンドライト

ハンドライト EARTH MAN
(1件のレビュー)

引っ掛けて使える便利なフック付。

消費電力(W)(付属ランプ)100 定格消費電力(W)適合/250(白熱電球)、36(蛍光ランプ) フックフック付 電球の種類電球形蛍光灯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(m)約0.3 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59644174 HLT-100A 100W
オープン
 
 
取扱い終了
59644192 HLT-200A 200W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59644174
2019-05-20
用途:
点検作業中

コードが短くコンセントから近いところでの作業か延長コードがないと作業ができません。
その他は何も問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする