AC100V式ジョイントセンサーライト
これからは2灯式より2ヶ所式!1ヶ所の検知で2ヶ所を点灯!
新発想!ジョイントシステム搭載!
高輝度12W(センサーライト)+6W(専用プラスライト)LED。
ジョイントコード長:約15m ※センサーライトと専用プラスライトを繋ぐコード。
昼夜切替機能。。
点灯時間:約5秒~5分。
感度補正機能。
センサーが検知している間は点灯。
3ヶ所まで増設可能 ※専用プラスライト(別売)を接続することでセンサーライトを含め合計3ヶ所まで設置することができます。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果・通路の照明に
電球の種類LED
設置場所室内、屋外
セット内容センサーライト×1、専用プラスライト×1、ブラケット×2、ワッシャー×4、木ネジ×4、プラグ×4
タイプ防雨タイプ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100、DC40
コード長さ(m)約2、約15(2芯コード、コードの延長はできません)
使用電球白色LED12W(1W×12)(交換不可)、白色LED6W(0.5W×12)(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
センサー感知方式赤外線検知方式
検知方式赤外線検知方式
耐水性防雨タイプ
検知エリア(m)センサー角度水平時/約4( 検知幅120°)、約6(検知幅90°)
点灯時間約5秒~5分(昼夜切替付。検知エリアに動きがなくなってからカウントされます。専用プラスライトへの点灯、消灯は常にセンサーライトに同期します。センサーライトで調整)。昼間・明るい所、夜間のみ・暗い所のみ切替可能(センサーライトで調整)。
内容量1個
注意
※本製品は防雨型であり、完全防水ではありません。※強雨・暴風のあたらない所に設置してください。
センサーライト の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 59644558
2020-09-16
- 用途:
- 防犯用
不動産業
今まで太陽光センサーライトを使用
しかしいつの間にやら切れている事が多い。
今回100vタイプを購入
設置に関しては問題はないが、意外と耐久性に不安しされる。
屋根があるなら大丈夫だが、、、、。
2020-01-31
- 用途:
- 玄関アプローチ
農・林・水産業
車庫の庇に本体を取り付けて、玄関アプローチの照明に、車庫の中にジョイントライトを取り付けて車庫内の照明にしました。
防犯兼用で明るさも十分!
このタイプは近隣のホームセンターには無く、満足してます。
- 対象商品:
- 59644558
2019-11-09
- 用途:
- カーポートの照明
製造業
取り付けは簡単で良かった。
延長の照明のコードは長くて良いのだが、1重被膜なので日光があたるところでは少し不安かな。
LEDは少しムラがあるがかなり明るい。
照射範囲が広すぎるので壁に対してLEDを並行にすると眩しくて迷惑になりそう。
我が家はほぼ地面に向いています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 59644558
2018-12-10
- 用途:
- 事務所前に設置
和建設工業株式会社 様
(建設業・工事業)
ひとつのセンサーで別設置の二つが光るので良いと思います。
明るさも文句なし。
1人が参考にしています