(13件のレビュー)

全光束840lm、白熱球100Wと比べて明るさ約6倍(メーカー比) 。
明るく鮮やか!!
人感センサー式。ノータッチでパッと明るく。
屋外OK!防雨タイプ。
簡単設置ですぐに使える。
白熱球100Wと比べて電気代約1/8(メーカー比)。
昼白色。
AC100Vコンセントタイプ。
連続点灯式、センサーが検知している間は点灯。
感度補正機能付きで外気温に合わせてセンサー感度を自動調整。
バンド対応(別売)。
クランプ付。
クランプ式でネジを使わずカーポートやフェンスに挟むだけの簡単取付も可能です。別売のステンレスバンドを使用して取り付けも可能です。

用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に 。 定格消費電力(W)適合/(消灯時)1W、(点灯時)最大12.5 電球の種類LED 設置場所室内、屋外 セット内容センサーライト本体×1、クランプ台×1、L型ネジ×1、木ネジ×2、プラグ×2 質量(g)約700 タイプダブル 周波数(Hz)50/60 規格(防水)IP44(防沫型) 電圧(V)AC100 コード長さ(m)約3 全光束(Lm)約840(公的機関での測定値) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×160×180 保護等級(防水)IP44(防沫型) 使用電球白色LED6W(1W×6個)×2(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40 センサー感知方式赤外線検知方式 検知方式赤外線検知方式 検知エリア(m)約4(検知幅120°)、約6(検知幅90°) 灯数2灯 点灯時間約30秒(検知エリアに動きがなくなってからカウントされます。) 内容量1個
注意
※本製品は防雨型であり、完全防水ではありません。
※強雨・暴風雨のあたらない所に設置してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59644612 SLT-6LWB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59644612 SLT-6LWB 45025603 OSE-LS800 コンセント式 OSE-LS800 コンセント式 LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機 45025603 LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機 1台 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59644612
2022-10-07
用途:
防犯
明日亭レーシングサービス 様

安価ですが、センサー感度も含め問題ありません。

照射範囲がもう少し広いと尚良いです。

対象商品:
59644612
2021-02-19
用途:
玄関付近の夜間照明用
サービス業

照度、照射範囲も十分あり、センサーの検知範囲も丁度よく大変満足しています。

対象商品:
59644612
2020-09-24
用途:
工場内通路

以前使用していたものが壊れたので新しく買い替えしました、以前使用の物は点灯時間等が調節できるものばかりでしたが最近のはその機能が付いて無い物があるんですね、購入前に機能等見ましたが一切書かれていなかったので、ちょっとビックリしましたが取り敢えずは問題なく使えていますので、良いかなと思います。

対象商品:
59644612
2020-08-07
用途:
ガレージに設置
有限会社菊池 様 (サービス業)

何時もこのセンサーライトを購入してます。
デザインが気に入ってますが、LEDがたまに切れやすい物も有りますが、メーカーが確かなので安心して使ってます。

対象商品:
59644612
2020-11-06
用途:
物置の照明として
株式会社クボタ 様 (製造業)

コンパクトで明るい為、物置などの照明には最適です。

対象商品:
59644612
2020-11-05
用途:
物置の中で使用
株式会社クボタ 様 (製造業)

簡単に取り付けられる。照度も問題なくて明るくて良好です

対象商品:
59644612
2020-07-14
用途:
家の裏につけた
三重県営鈴鹿スポーツガーデン 様 (サービス業)

センサーの感度もよく思ったより明るく気に入りました。
長持ちするといいと思います。

対象商品:
59644612
2019-09-26
用途:
世話になった方に謝礼で購入
関口電機 様 (建設業・工事業)

いつもお世話になった方の、玄関先の防犯灯が故障したので謝礼として購入して取り付けた。コンクリ―トや、モルタル用のプラグが付いているので取り付けが楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする