TAKAGI(高儀)
ライラック サービスフォーク
飽きのこないベーシックでシンプルなデザインなので使い勝手が良く、飽きずに長く使っていただけます。
お手入れしやすいステンレス製です。
用途
取り分け用に。
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
33
全長(mm)
220
奥行(mm)
20
アズワン品番
64-4072-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59657824
-
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください