ノーブランド
スチールSフック
用途
キッチン周りの小物整理に。
材質
芯材/鉄、被覆材/塩化ビニール(耐熱温度60℃)
色
白
耐荷重(kg)
約5
材質(キャップ)
ポリエチレン(耐熱温度90℃)
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59660265
-
70
64-4074-14
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59660283
-
100
64-4074-15
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください