オフセット型ダイヤモンドシャープナー

オフセット型ダイヤモンドシャープナー EARTH MAN

取付ナットが内側に収まるから全面で研磨できる。スクイ面の研磨もできる両面電着ダイヤモンド。PAT.P。

用途草刈チップソーの再研磨・刃物類の刃研ぎに。刃物研ぎ用低速グラインダー専用。 適合材草刈チップソー 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 付属リング穴径(Φmm)15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59637226 -
オープン
2,298
2,528 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする