GREEN ART
10.8V用共通充電器
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.9
出力電圧(V)
DC13
出力電流(A)
1.5
消費電力(VA)
42
充電時間(時間)
約1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642722
BC-1002LiG
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください