ハトメプライヤーセット

ハトメプライヤーセット Pearl
(8件のレビュー)

用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。 セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59625852 NO.1 4.2 #5
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
59625904 NO.3 7 #20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途:
間仕切カーテンの作成

厚手のビニールシートに紐を通す穴を開けるのに使用しました。下穴は7mmの指示でしたが、6と8のポンチしか持ってなかったので6mmでやって見たところ、問題なく仕上がりました。
7mm程度のカシメだと、大して握力は要らないので片手でサクサク作業出来ますが、手が小さい女性だと片手でしっかりペンチを掴むのが難しいかもしれません。

対象商品:
59625852
2024-04-13
用途:
その他
ナガシマ株式会社 様 (サービス業)

御守りを固定する際に使用。4.2mmを選択購入しました他店ではプライヤー別売が多いですがコチラはハトメとプライヤーセットなのでありがたい。かなりしっかりした造りで頑丈です前処理すれば皮ベルトの穴あけも出来そう用途が多くて重宝する。

対象商品:
59625852
2023-05-31
用途:
手芸
医療・福祉・介護関連業

エプロンをリメイクして、タペストリーにする際、吊るす部分の補強がしたくて購入しました。
思ったより穴が小さめでしたが、使用に問題ありませんでした。使い方も簡単で安くて良いと思います。

対象商品:
59625852
2022-09-23
用途:
事務作業
小杉建設 様 (建設業・工事業)

値段も安く、コマも100個と沢山付属していたので助かりました。

対象商品:
59625852
2021-05-28
用途:
スマホの紐通しに

こんなにお安くて機能は十分。いい買い物をしました。

対象商品:
59625904
2019-12-15
用途:
簡易テントの はと目の作成に使用する。
その他業種

頻繁に はと目 を必要としないので 安いハトメプライヤ-があり助かりました。

対象商品:
59625852
2019-04-14
用途:
テントに幕を付けるため
サービス業

穴を開ける道具もセットになっていたらよかったかなぁと思います。

対象商品:
59625852
2019-01-04
用途:
財布

財布を落とさないようにチェーンを付けるが、鳩目を加工してくれるところが分からない。そこで自製した。下にかまぼこ板を当てると簡単に鳩目ができる。なおチェーンはベルトに廻して付けると良い、と金物屋さんから教わった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする