ハトメパンチセット

ハトメパンチセット Pearl ハトメパンチセット Pearl
(2件のレビュー)

Φ7mm用パンチ付き。穴あけ&ハトメ2サイズ。

用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。 セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入 寸法(mm)4.2、7 サイズ#5、#20 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59625886 No.2
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59625886
2021-06-05
用途:
ラミネートのハトメに使用
その他業種

ラミネートした物にハトメをしてぶら下げたりするのに使用してます。ハトメが2サイズも入っており、穴を開けることも出来るので商品到着後、すぐに使用出来るのでお買い得です。

対象商品:
59625886
2019-05-28
用途:
革製品のパンチに使用
中野谷 様 (製造業)

注文してすぐに届きました。使いやすくコスパもいいので他の道具も注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする