ディスクグラインダーケース

ディスクグラインダーケース TAKAGI(高儀)
(21件のレビュー)

収納しにくいディスクパーツをスッキリ収納できる丸底収納スペース。
ケースごと入れられるフラット底収納。
小物や手工具も収納できるトレー付。
ロック取付可能。

用途100mm・125mmグラインダー兼用。 材質(本体)PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×275×220 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)490×275×220 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59652985 DC-125
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59652985
2022-04-22
用途:
125mmのディスクグラインダーの収納
エヌ企画 様

殆ど105mmで済むが今回たまたま工場吊戸のガイド溝の修復に使用。滅多に出番がないので購入したが、やはり値ほどの商品でした。でも殆ど収納している状態なのでまあ~いいかと。
中は便利に収納できます。

2022-02-13
用途:
イワタニの炉ばた焼器炙りやケースとして使用!
その他業種

イワタニの炉ばた焼器炙りやケースとして購入。 ケースに炙りやを入れると、横が3センチ強空きますが、取り出すことを考えるとこの隙間は必要です。
シンデレラフィットしてとてもよいです!
蓋が透明なので何が入ってるかもすぐにわかります!
おすすめです!

対象商品:
59652985
2021-12-06
用途:
ディスクグラインダーの収納

ディスクグラインダー収納に特化しており、かなりの枚数のディスクや集塵カバー等のアクセサリーが整理収納できる。・・・・これを探していた
ただし、100mm用であり、125mmには適さない。

1人が参考にしています
対象商品:
59652985
2021-11-28
用途:
ディスクグラインダー本体及び替刃等の収納
建設業・工事業

思ったより大きいが、どのディスクグラインダーでも中心に納める事が出来る。替刃もバラバラにならず収納出来、現場で「あれがない。これがない。」状態になる事が無いと思われる。
専用棚に置いているので、ディスクグラインダーが必要な時に、その他の備品も居れている為、余計な時間が取られず、作業、及び移動が出来る。耐久性は、まだ長期で使ってないので解りません。

2021-10-09
用途:
ディスクグラインダー収納

他社のケースを使用してましたが、防塵パーツも一緒に収納したくて大型のこのケースを購入しました。
金属用と、こちらはコンクリート用として使い分けてます。
値段が安く収納容量もあり満足です。

対象商品:
59652985
2021-07-19
用途:
イワタニのコンロ収納

イワタニの串焼き名人の収納ケースにピッタリです。たこ焼きプレートもいれることができ、大満足です。

対象商品:
59652985
2022-05-06
用途:
ディスクグラインダー の収納
その他業種

思っていたよりも大きく、底の部分が薄く頼りない感じ。

対象商品:
59652985
2021-06-28
用途:
購入時の段ボール箱からの収納ケースの変更に
その他業種

替えのディスクや交換工具も入り、なお余裕があって、ケースは少し大きい気がしますが、十分満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする