ダブルブレードソー
鉄・木材・アルミ・銅・塩ビがこれ一台で切断OK!革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる。
中抜き切断可能!キックバック軽減!切断砥石に比べてバリが少ない!
収納に便利、キャリーバッグ付。
前後どちらでも切り進めOK!
用途鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断に ※ステンレスや焼入鋼などの切断に使用しないでください。 ※コンクリート・石材・タイル・FRPは切断できません。
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)950
電流(A)9.8
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5300
付属品(のこ刃A・B)外径125mm/刃厚1.6mm/刃数32P
セット内容本体×1、のこ刃A(本体取付済)×1、のこ刃B(本体取付済)×1、キャリーバッグ×1、コンビボックススパナ×1、ワックス×10
寸法(mm)125
質量(kg)約3.5
周波数(Hz)50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×170×200
定格時間(分)30
運転音(dB)(無負荷)約96m
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12