AC100V BIGグルーガン

AC100V BIGグルーガン EARTH MAN
(1件のレビュー)

作業がはかどる。
BIGサイズ。
手早くスピーディーに接着。
Φ11mm大口径グルースティック2本付。

用途木・紙・革・布などの接着に。広範囲の接着に。 電源タイプAC電源式 セット内容本体、スタンド、Φ11mmグルースティック×2本 材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)10 電源コード(m)約1.4 接着部の温度(℃)135(※Φ11mmのグルースティックが使用できます。) 危険物の類別非危険物 接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○ 主なワークパーツ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59641417 GG-110
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59641417
2017-07-07
用途:
樹脂同士の接着

温まるまでが待ち遠しいですが、温まってからは作業性も良好です。電源スイッチとかは無いのですが、通電中のパイロットランプがあれば、より良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする