手動式 チップソー研磨機

手動式 チップソー研磨機 斬丸
(2件のレビュー)

グラインダーがついて、すぐに使える。
チップのアサリ分けができる研磨角度調節機能付。
切り込み量の微調整ができる研磨調節ネジ付。
刃送り調整可能(1つ送りまたは1つ飛び送り)。
外径:230~255mm、ピッチ:30~64Pまでにのチップソーを均等に研磨可能。

用途草刈用チップソーの逃げ面・すくい面の刃砥ぎに。 電圧(V)(本体)AC100 定格消費電力(W)(本体)200 電流(A)(本体)2.2 コード長さ(m)(本体)約1.7 外径×内径(Φmm)(ダイヤモンドディスク)100×20 回転数(min-1[r.p.m])(本体)約6800 セット内容手動式チップソー研磨機×1、粉じんカバー×1、送りハンドル×1、スパナ×1、刃物研ぎグラインダー本体×1、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1 粒度(ダイヤモンドディスク)200 厚さ(mm)(ダイヤモンドディスク)基板/約1 質量(kg)手動式チップソー研磨機(グラインダー含まず)/約5.5、(本体)約1.22 周波数(Hz)(本体)50/60 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約248×120×88、手動式チップソー研磨機(グラインダー含まず)/約460×360×180 寸法(縦×横)(mm)手動式チップソー研磨機(グラインダー含まず)/約270×34(ベースサイズ) 定格時間(分)(本体)30 内容量1台
注意
※市販のすべてのチップソーの研磨を保証するものではありません。
※刃の形状・台金の形状などにより十分に使用できない場合もあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59653755 TPG-1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2056530 斬丸 手動式チップソー研磨機 TPG 1
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59653755
2020-10-25
用途:
刈払い機チップソーの研磨
農・林・水産業

配達の翌日、組立て研磨しました。初めてなのでグラインダーの
セットが難しい。
刃送りの金具のバネが外れて、送りが出来なくなり、慌てました。金具のバネが下に落ちてしまい送りが出来なくなっていました。
バネの付いている軸に余裕がありすぎて下がっているようです。また金具のところの曲がり(90°)の先端が押さえられていないので外れました。
チップソウは切れるようになりましたが、すこし不満があります。改良の検討をお願いします。

対象商品:
59653755
2019-01-11
用途:
肩掛式草払い機のチップソーの刃研ぎに使用してます。
建設業・工事業

安全で短時間で作業ができ、仕上がりもよく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする