曜日別特売

ミーティングチェア MC-120 4本足 布張り

ミーティングチェア MC-120 4本足 布張り - プラス[家具]ミーティングチェア MC-120 4本足 布張り - プラス[家具]ミーティングチェア MC-120 4本足 布張り - プラス[家具]ミーティングチェア MC-120 4本足 布張り - プラス[家具]ミーティングチェア MC-120 4本足 布張り - プラス[家具]ミーティングチェア MC-120 4本足 布張り - プラス[家具]
グリーン購入法適合内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58720436MC-120S BKブラックブラック458×536×760420肘なし
20,800
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720445MC-120S LBライトブルーライトブルー458×536×760420肘なし
20,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720463MC-120S YGイエローグリーンイエローグリーン458×536×760420肘なし
20,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720472MB-120S BKブラックブラック458×536×760420あり
25,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720488MB-120S LBライトブルーライトブルー458×536×760420あり
25,000
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720506MB-120S YGイエローグリーンイエローグリーン458×536×760420あり
25,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720454MC-120S RDレッドレッド458×536×760420肘なし
19,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720497MB-120S RDレッドレッド458×536×760420あり
23,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720594MC-120N BLブルーブルー---
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720603MB-120N BLブルーブルー---
20,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720612MC-121N BLブルーブルー---
19,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720628MB-121N BLブルーブルー---
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58720673MC-122N BLブルーブルー---
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする