多目的スツール 背なし 円盤脚

多目的スツール 背なし 円盤脚 プラス[家具] 多目的スツール 背なし 円盤脚 プラス[家具] 多目的スツール 背なし 円盤脚 プラス[家具]

材質脚=スチールパイプ/樹脂成型品、脚ベース=スチール/クロムメッキ 幅(mm)400 高さ(mm)390~490 奥行(mm)400 座高(mm)390~490 材質(脚)脚=スチールパイプ/樹脂成型品、脚ベース=スチール/クロムメッキ 材質(座面)樹脂成型品/ビニルレザー張り/モールドウレタン グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KC-18BLU LB 58752925
KC-18BLU LB 58752925
58752925 KC-18BLU LB ライトブルー 390~490
48,700
31,980
35,178 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KC-18BLU PI 58752934
KC-18BLU PI 58752934
58752934 KC-18BLU PI ピーチ 390~490
48,700
31,980
35,178 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KC-18BLU LG 58752943
KC-18BLU LG 58752943
58752943 KC-18BLU LG ライトグレー 390~490
48,700
31,980
35,178 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする