ミーティングチェア エラーテ 背ヌード

ミーティングチェア エラーテ 背ヌード プラス[家具] ミーティングチェア エラーテ 背ヌード プラス[家具] ミーティングチェア エラーテ 背ヌード プラス[家具] ミーティングチェア エラーテ 背ヌード プラス[家具] ミーティングチェア エラーテ 背ヌード プラス[家具] ミーティングチェア エラーテ 背ヌード プラス[家具] ミーティングチェア エラーテ 背ヌード プラス[家具] ミーティングチェア エラーテ 背ヌード プラス[家具]

材質キャスター=ナイロン双輪キャスター 高さ(mm)837 奥行(mm)579 キャスターあり 材質(脚)アルミダイキャスト/樹脂焼付塗装/ 材質(座面)樹脂成型品/モールドウレタン/布張り 材質(背)樹脂成型品 グリーン購入法適合 スタッキング 色(背面)ホワイト サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MB-Q50S BK 58825768
MB-Q50S BK 58825768
58825768 MB-Q50S BK ブラック 572×579×837 - あり
90,300
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MB-Q50S BL 58825777
MB-Q50S BL 58825777
58825777 MB-Q50S BL ブルー 572×579×837 - あり
90,300
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MB-Q50S LB 58825786
MB-Q50S LB 58825786
58825786 MB-Q50S LB ライトブルー 572×579×837 - あり
90,300
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MB-Q50S YG 58825795
MB-Q50S YG 58825795
58825795 MB-Q50S YG イエローグリーン 572×579×837 - あり
90,300
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MB-Q50S OR 58825804
MB-Q50S OR 58825804
58825804 MB-Q50S OR オレンジ 572×579×837 - あり
90,300
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MC-Q51S BK 58825813
MC-Q51S BK 58825813
58825813 MC-Q51S BK ブラック 516×579×837 441 なし
84,600
56,980
62,678 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MC-Q51S BL 58825822
MC-Q51S BL 58825822
58825822 MC-Q51S BL ブルー 516×579×837 441 なし
84,600
56,980
62,678 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MC-Q51S LB 58825838
MC-Q51S LB 58825838
58825838 MC-Q51S LB ライトブルー 516×579×837 441 なし
84,600
56,980
62,678 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MC-Q51S YG 58825847
MC-Q51S YG 58825847
58825847 MC-Q51S YG イエローグリーン 516×579×837 441 なし
84,600
56,980
62,678 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MC-Q51S OR 58825856
MC-Q51S OR 58825856
58825856 MC-Q51S OR オレンジ 516×579×837 441 なし
84,600
56,980
62,678 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする