b-Foret カフェテーブル

b-Foret カフェテーブル - PLUS(プラス)[文具]

多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」カフェテーブル。
高さ900mmでスタンディング使用でも、別売りのスツールベンチと組み合わせて使用にも対応。
天板裏にはタップポート付でOA作業にも便利です。

高さ(mm)900幅(mm)1500奥行(mm)600仕様OAタップポート付材質天板・脚部=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS、脚掛け=スチールパイプ寸法(mm)幅1500×奥行600×高さ900最大積載量(kg)60天板厚さ(mm)25有効寸法(mm)天板下有効寸法:W1448×H875グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×900アジャスター内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58874454BF-H156CT W4ホワイト
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874463BF-H156CT T2天板=ミディアムウッド、本体=ホワイト
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする