BF-H156CT W4 b-Foret カフェテーブル PLUS(プラス)[文具] 58874454

b-Foret カフェテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58874454 品番BF-H156CT W4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」カフェテーブル。
高さ900mmでスタンディング使用でも、別売りのスツールベンチと組み合わせて使用にも対応。
天板裏にはタップポート付でOA作業にも便利です。

高さ(mm)900 幅(mm)1500 奥行(mm)600 仕様OAタップポート付 材質天板・脚部=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS、脚掛け=スチールパイプ 寸法(mm)幅1500×奥行600×高さ900 ホワイト 最大積載量(kg)60 天板厚さ(mm)25 有効寸法(mm)天板下有効寸法:W1448×H875 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×900 アジャスター
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,240 / 税込 ¥2,464
北海道地方数量1につき ¥2,240 / 税込 ¥2,464
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする