JLストレージ 引違い保管庫(連結サービス付)

JLストレージ 引違い保管庫(連結サービス付) プラス[家具] JLストレージ 引違い保管庫(連結サービス付) プラス[家具] JLストレージ 引違い保管庫(連結サービス付) プラス[家具] JLストレージ 引違い保管庫(連結サービス付) プラス[家具] JLストレージ 引違い保管庫(連結サービス付) プラス[家具] JLストレージ 引違い保管庫(連結サービス付) プラス[家具]

省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」の引違い保管庫です。
幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。
高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。
上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。

タイプ引違い扉 材質本体・棚板=スチール(樹脂焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂 最大積載量(kg)40/棚1段あたり 棚板厚さ(mm)15 シリンダー グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)20 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※JL-A75S(WH、WM)は単体ではご使用になれません。必ず下置きタイプと組み合わせてご使用ください。
※JL-A110S(WH、WM)、JL-A185S(WH、WM)は壁面に設置してご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・学校等建物が複数あり、個別の部屋までお届けする場合、建物名に加え部屋番号までご入力をお願いいたします。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・エレベーターや階段、通路、ドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか事前にご確認の上ご注文ください。
・2階以上の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので予めご了承願います。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合は配送できない場合がございますのでご注意ください。
・お届けに際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JL-A75S WH 58879284
JL-A75S WH 58879284
58879284 JL-A75S WH ホワイト 750 上置用
32,900
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
JL-A110S WH 58879293
JL-A110S WH 58879293
58879293 JL-A110S WH ホワイト 1100 下置用
39,100
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
JL-A185S WH 58879302
JL-A185S WH 58879302
58879302 JL-A185S WH ホワイト 1850 下置用
59,100
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
JL-A75S WM 58879354
JL-A75S WM 58879354
58879354 JL-A75S WM ホワイトメープル 750 上置用
43,300
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
JL-A110S WM 58879363
JL-A110S WM 58879363
58879363 JL-A110S WM ホワイトメープル 1100 下置用
51,400
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
JL-A185S WM 58879372
JL-A185S WM 58879372
58879372 JL-A185S WM ホワイトメープル 1850 下置用
80,000
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする