スチールスライド棚板セット(KZ・KS兼用)
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚を使い補充の際の先入れ先出しの悩みを解消できるスライド棚板です。
スライド寸法:棚板D寸法の2/3
スライド防止ラッチ付き
色ホワイト
呼び寸法W(mm)900
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)50
内容量1セット
注意
※PR直付柱には取付できません。
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚を使い補充の際の先入れ先出しの悩みを解消できるスライド棚板です。
スライド寸法:棚板D寸法の2/3
スライド防止ラッチ付き