LEDヘッドライト プロ・ベーシックシリーズ
電池式 明るさ200(HIGH)Lm
|
シンプルなスイッチ操作で3段階調光。
光を遠方に飛ばすコリメータレンズ搭載。
耐塵・防噴流(IP65準拠)&2m落下耐久。
電球の種類LED
仕様エネループ使用可能
付属品ヘッドバンド、テスト用電池
トラスコ品番855-2708
本体質量(g)約105(電池含む)
全光束(Lm)200(High)、100(Mid)、20(Eco)
保護等級耐塵・耐噴流仕様(IP65準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.2×36.5×44.5
使用電池単四形アルカリ電池×3
連続点灯時間6H(High)、11H(Mid)、80H(Eco)
電源タイプ電池式
耐水性耐水タイプ
耐久性2m落下耐久
明るさ(Lm)約200(HIGH)
使用時間(時間)約6(HIGH)/約11(MID)/約80(ECO)
特性スポットビーム
照射距離(m)約79(最大)
最大点灯時間約6時間(HIGH)/約11時間(MID)/約80時間(ECO)
内容量1個