冷蔵庫トレー

冷蔵庫トレー - 伊勢藤冷蔵庫トレー - 伊勢藤冷蔵庫トレー - 伊勢藤冷蔵庫トレー - 伊勢藤
(1件のレビュー)

棚板に差し込むだけ(厚さ約1.2cmまでの棚板に差し込めます。)
冷蔵庫のドアポケットに散らかる小さな調味料などをスッキリ収納。

材質スチロール樹脂、アクリルフォーム耐荷重(kg)約0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59202937約550スリム約10.3×20.5×7.3
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
59202946約840ワイド約15×20.5×7.3
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

冷蔵庫トレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59202946
2020-12-17
用途: 冷蔵庫の隙間活用
その他業種

冷蔵庫にチューブ物を保管してきますが、その形状からデッドスペースができていました。そんな時、モノタロウさんのカタログを何気なく見ていて、この冷蔵庫トレーを見つけました。おかげさまでチューブ物がすっきりと収まると同時に必要な例えばワサビチューブとかを簡単に取り出すことが出来る様になりましたし、冷蔵庫の整理整頓も併せてできました。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする