30cmフルリモコン壁掛け扇

30cmフルリモコン壁掛け扇 ユアサ(ユアサプライムス)
(1件のレビュー)

30センチ5枚羽、風量切替4段階、6時間入切タイマー付、リモコンで首振り操作ができるフルリモコン式。
脱衣所や高いところからの風が欲しい場所におすすめ。

仕様(風量)4段階 材質ABS、PP 質量(kg)2.6 ホワイト 角度(°)75度(左右) 電源コード(m)2.1 タイマー6時間入切タイマー 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×400×500 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59202185 YTW-383VFR(W)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59202185
2017-07-10
用途:
事務所内

リモコン付きなので高所に取り付けても操作ができるのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする