EMPIRE(エンパイア) EMPIRE(エンパイア)の 測定用品 EMPIRE(エンパイア)の 定盤・ゲージ・ケガキ EMPIRE(エンパイア)の スコヤ・水準器 トライスコヤ トライスコヤ 注文コード 59207986 ステンレススチールブレードで錆に強い。 読み取りやすい目盛。 全長(mm)200 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 120M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 59207986 120M ¥1,850 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 止型定規 目盛付 SK(新潟精機) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ スピードスクエア175mm TRACER(トレイサー) 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ スピードスクエア110mm TRACER(トレイサー) 税込¥2,640 ¥2,400 バスケットへ 直角度測定器 ギガ・セレクション 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ ヘクサロビュラゲージ ファム 税込¥120,780~ ¥109,800~ 六角穴用ゲージ ファム 税込¥80,278~ ¥72,980~ テーパーゲージ はくでん 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ ミニレールアンビル 土牛 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ テーパーゲージ はくでん 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ラジアスゲージ はくでん 税込¥780~ ¥709~ ピッチゲージ はくでん 税込¥615~ ¥559~ スキマゲージ はくでん 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スキマゲージ はくでん 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 自動ポンチ はくでん 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 限界ゲージ OSG(オーエスジー) 税込¥9,568~ ¥8,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキスコヤ・水準器スコヤその他スコヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります 台付スコヤ 平型スコヤ 自由スコヤ 円筒スコヤ コンビネーションスコヤ その他スコヤ シェアする マイページ 最近見た商品