ズームレンズ 1.1インチ5M対応テレセントリックズームレンズ

ズームレンズ 1.1インチ5M対応テレセントリックズームレンズ Kenko(ケンコートキナー)

5メガピクセル対応(1インチ)。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
耐振動対策として固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
0.25~0.5倍時のみテレセントリック。

質量(g)1400 光学倍率0.07~0.5 ねじ(フィルター)M62、P=0.75mm 絞りF4.3~F32 マウントCマウント W.D.(mm)180~580 適合素子サイズ~1.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59383853 KCM-Z0075TMP5
オープン
239,800
263,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする