Kenko(ケンコートキナー)
ズームレンズ メガピクセル対応ズームレンズ
メガピクセル対応マクロズームレンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
耐振動にて全機種に固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
質量(g)
150
光学倍率
0.3~1
ねじ
(フィルター)M34、P=0.5mm
鏡筒長(mm)
79.5
絞り
F4.5~C
W.D.(mm)
89.9
適合素子サイズ
~2/3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59383887
KCM-Z0310MP
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください