Kenko(ケンコートキナー)
マクロズームレンズ
低倍率から10倍ズームで汎用性の高いレンズ。
フォーカスリングを備えているため、同倍率でもズームとの併用によりW.D.の調整可能。
質量(g)
250
ねじ
(フィルター)M46、P=0.75mm
分解能(μm)
30~16
適合素子サイズ
~ 1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59383914
KCM-Z084
Cマウント
145/437
98.5
0.084~0.84/0.028~0.28
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください