Kenko(ケンコートキナー)
バリフォーカルレンズ テレセントリック系レンズ
分解能(μm)
17(0.5倍時)
鏡筒長(mm)
65.5~92.9
マウント
Cマウント
光学倍率
0~0.5
W.D.(mm)
∞~133
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59383948
KCM-105T
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください