Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ 長作動10倍マクロレンズ
テレセントリック高倍率レンズ。
高分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。
質量(g)
512
分解能(μm)
1.4(550nm)
焦点距離(mm)
266
仕様
0.24(N.A.)
サイズ
撮影:~2/3インチ
鏡筒長(mm)
186.574
絞り
20.9
マウント
Cマウント
先端径(Φmm)
43
光学ディストーション
0.001
被写界深度(mm)
13.7(550nm)
光学倍率
10
W.D.(mm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59383975
KCM-10-64
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください