曜日別特売

物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ

物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ - Kenko(ケンコートキナー)

定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。

質量(g)170光学倍率0.5分解能(μm)8.39(550nm)被写界深度(mm)0.36仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)タイプストレート外径(Φmm)35対応(画素数)5.0M鏡筒長(mm)129.1絞り6.3マウントCマウント画素サイズ(μm)3.6W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59384185KCM-05-65SR
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする