曜日別特売

物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ

物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ - Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ - Kenko(ケンコートキナー)

定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。

仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)質量(g)100タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
絞り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59384273KCM-4-65SRCマウント6597.4418.1
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする