Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
光学倍率
1.5
分解能(μm)
5.3
マウント
Cマウント
質量(g)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59384483
KCM-1.5-110SR
110
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください