Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
タイプ
同軸
マウント
Cマウント
適合素子サイズ
~1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59384754
KCM-1DUMP-S
185
1
5.4
0.28
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59384815
KCM-1.5DUMP
130
1.5
3.4
0.11
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59384833
KCM-2DUMP
130
2
3.4
0.095
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59384876
KCM-4DUMP
150
4
2.8
0.44
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください