Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
KCM-1DUMP-Pは偏光タイプ。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
仕様
0.063(N.A.)
質量(g)
215
タイプ
同軸
分解能(μm)
5.4
被写界深度(mm)
0.28
適合素子サイズ
~1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59384788
KCM-1DUMP-P
Cマウント
63
136.1
1
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください