Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
タイプ
ストレート
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59385944
KCM-1-110C
55
1
13.4
1.6
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59385962
KCM-2-110C
42
2
8.4
0.49
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59386005
KCM-4-110C
45
4
6.99
0.21
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59386032
KCM-6-110
56
6
7
0.19
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください