Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
仕様
0.022(N.A.)
質量(g)
82
タイプ
同軸
分解能(μm)
16
被写界深度(mm)
2.4
適合素子サイズ
~1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59386048
KCM-05D-110
Cマウント
110
89.3
0.5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください