Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mm
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
同軸照明差込径Φ8、Φ12共に対応いたします。
タイプ
同軸
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59386084
KCM-1D-110C(8)
64
1
13.4
1.6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59386102
KCM-2D-110C(8)
52
2
8.4
0.49
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59386127
KCM-4D-110C(8)
55
4
6.99
0.21
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください